中央防統一安全ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88580581 品番 801-38
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容はさまれ注意 WATCH YOUR HANDS 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番741-9767 寸法(mm)160×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする