801-41 中央防統一安全ステッカー ユニット 88580615

中央防統一安全ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 文字内容騒音のある職場 NOISY AREA 注文コード88580615 品番801-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は文字内容など46種類から選べます 他の種類を見る
文字内容騒音のある職場 NOISY AREA 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番741-9791 寸法(mm)160×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする