番号札ステッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88581762 品番 844-61
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
文字内容1 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番743-7323 寸法(mm)50×50 質量(g)6 仕様裏面粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
駐車場の番号札
教育・研究機関

タイヤ止めのところに張りました。サイズが思ったよりも小さかったですが、しっかり張り付き、大変助かりました。

対象商品:
88581927
2023-11-28
用途:
駐車場の番号表示
株式会社Laughwoof 様 (不動産業)

バラで購入できるので、無駄がありません。白字なので目立つし、貼り易く満足です。

対象商品:
88581997
2022-01-21
用途:
階段の昇り降りの最初と最後に貼っています。
株式会社正栄デリシィ 様 (製造業)

床と階段の境がはっきり分かる様になり、階段につまずいたり踏み外す事が無くなりました。

対象商品:
88581753
2018-02-26
用途:
消火器のナンバリング

価格的に使いやすい商品です。
二桁以上の表示をするために、縦長長方形のものもあればよいと思います。

対象商品:
88581884
2016-08-16
用途:
カヌーの艇番号に使用した。
農・林・水産業

満足な商品であった。下地・番号にその他カラーがあるともっと楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする