番号札ステッカーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 88581981 品番 844-95
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容1〜10 各1枚入 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-7544 寸法(mm)100×100 質量(g)44
注意
※商品すべて右下に品番の記載がある商品となります(数字 〇〇〇-〇〇)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
駐車場のナンバー表示
教育・研究機関

車止めのコンクリート面に貼り付けたら、当初はしっかりくっついていたのですが、数か月後に見に行ったら、完全にはがれてしまいました。コンクリートに張っても剥がれない強度のシールを購入したいです。

対象商品:
88582103
2016-11-21
用途:
非常階段扉の階数表示
MDR株式会社 様 (建設業・工事業)

接着力が弱い感じでした、短期間で剥離する可能性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする