短冊型標識ヨコ(エコユニボード)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88583135 品番 811-62
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

耐久性に優れたエコユニボード製です

文字内容開口部注意 取付方式穴2(左右各1) 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴左1・右1 トラスコ品番742-5198 寸法(mm)120×360 質量(g)50 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
注意
※ビス・テープは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88583031
2019-07-10
用途:
梯子の注意喚起
製造業

十分使えてます。軽くてよいと思いますよ。・・・・・・

対象商品:
88583083
2018-09-28
用途:
階段の立ち入り禁止エリア表示
廣島エルピーガスターミナル株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

消耗品と割り切って屋外で使用していますが、今のところ色褪せ・割れも無く良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
88583031
2017-09-25
用途:
土間の生コン打ち

色褪せしにくく薄い割には、丈夫で長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする