ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
短冊型ステッカー(タテ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88583257
品番
812-01
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
簡単に貼れるステッカータイプです。
文字内容
火気厳禁
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-5341
寸法(mm)
360×120
質量(g)
90