短冊型ステッカー(タテ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 文字内容縦型黄無地線入 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-5554 注文コード88583476 品番812-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は文字内容・仕様・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

簡単に貼れるステッカータイプです。

文字内容縦型黄無地線入 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-5554 寸法(mm)360×120 質量(g)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする