ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
短冊型ステッカー(タテ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
縦型赤無地線入
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-5562
注文コード
88583485
品番
812-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に貼れるステッカータイプです。
文字内容
縦型赤無地線入
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-5562
寸法(mm)
360×120
質量(g)
90