短冊型ステッカー(ヨコ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88583503 品番 812-61
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様裏面粘着 材質PVCステッカー 寸法(mm)120×360 文字内容キケンはいってはいけません トラスコ品番742-5589 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88583564
2020-08-15
用途:
出入口の注意喚起
建設業・工事業

いろいろ探していましたが、ちょうど良い大きさの物がありました。モノタロウは欲しい物が見つかって助かります。

対象商品:
88583555
2019-07-04
用途:
鉄製の階段付近の壁に注意喚起のため掲示。
電気・ガス・熱供給・水道業

特に雨の日などは、慌てて昇降をすると、滑りやすい階段なのですが、
掲示があるだけで、より慎重に行動するようになったと思います。

対象商品:
88583564
2019-08-16
用途:
立入禁止場所の表示

立ち入る事を禁止するエリア表示に使用。今回の大きさは適度な大きさで丁度良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする