ステッカー製指名標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88583625 品番 813-85
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ステッカーなので低コストです。責任者変更時には貼り替えて使用してください。

仕様裏面粘着 材質PPステッカー 寸法(mm)120×60 文字内容責任者 正・副 トラスコ品番371-7208 質量(g)24 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88583616
2022-04-26
用途:
車両管理に使用
建設業・工事業

車両管理に使用しました。シール式なのでマグネットに貼って対応しました。

対象商品:
88583625
2020-08-19
用途:
電気ボックスに、貼る
株式会社加古川組 様 (建設業・工事業)

大きさも良かったけど、シールの上から 透明のシールが 付いてれば
もっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする