813-65 マグネット指名標識 ユニット 88583643

813-65 マグネット指名標識 ユニット 88583643
813-65 マグネット指名標識 ユニット 88583643

マグネット指名標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容取扱責任者トラスコ品番742-5961注文コード88583643品番813-65
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容取扱責任者取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番742-5961寸法(mm)200×80質量(g)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88583643
2022-03-07
用途: 取扱責任者の明記

工作機械の取扱責任者を明記するのに購入しました。マグネットなので金属面ならどこでも取り付け取り外しができるので簡単です。ネームはラベルで作成したので担当が変わっても張り替えられます。

対象商品 : 88583643
2017-08-14
用途: 発電機使用
三栄設備建設業・工事業

責任者の責任者の表示することが、多いので、これ一つあれば、磁石式なので、活躍しています!

対象商品 : 88583652
2016-06-29
用途: 機械の運転表示
建設業・工事業

とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする