マグネット指名標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容電気取扱責任者 トラスコ品番742-5970 注文コード88583661 品番813-67
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は文字内容・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
文字内容電気取扱責任者 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番742-5970 寸法(mm)200×80 質量(g)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88583643
2022-03-07
用途:
取扱責任者の明記

工作機械の取扱責任者を明記するのに購入しました。マグネットなので金属面ならどこでも取り付け取り外しができるので簡単です。ネームはラベルで作成したので担当が変わっても張り替えられます。

対象商品:
88583643
2017-08-14
用途:
発電機使用
三栄設備 様 (建設業・工事業)

責任者の責任者の表示することが、多いので、これ一つあれば、磁石式なので、活躍しています!

対象商品:
88583652
2016-06-29
用途:
機械の運転表示
建設業・工事業

とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする