814-03 差込式指名標識 ユニット 88583722

差込式指名標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚取付方式裏面両面テープ付文字内容防火責任者 正・副注文コード88583722品番814-03
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

空欄に責任者をいれられるタイプ。

文字内容防火責任者 正・副取付方式裏面両面テープ付材質ペット樹脂仕様裏面両面テープ付・記名用紙付トラスコ品番742-6119寸法(mm)150×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88583713
2023-11-24
用途: 火元責任者の確認のため
製造業

責任者の名前を変更できるので、繰り返し使用できてよい。

対象商品 : 88583713
2018-12-12
用途: 事業所内掲示のため

防火管理者の補助者としての意識付けであり法的掲示義務は無いと聞きますが、倉庫業OBの社員が掲示を迫るので各フロアに設置した結果、シンプルなデザインが奏功してか意外と視覚的に引き締まった感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする