差込式指名標識

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付方式裏面両面テープ付 文字内容取扱責任者 正・副 注文コード88583765 品番814-07
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は取付方式・文字内容・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

空欄に責任者をいれられるタイプ。

文字内容取扱責任者 正・副 取付方式裏面両面テープ付 材質ペット樹脂 仕様裏面両面テープ付・記名用紙付 トラスコ品番742-6143 寸法(mm)150×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88583713
2023-11-24
用途:
火元責任者の確認のため
製造業

責任者の名前を変更できるので、繰り返し使用できてよい。

対象商品:
88583713
2018-12-12
用途:
事業所内掲示のため

防火管理者の補助者としての意識付けであり法的掲示義務は無いと聞きますが、倉庫業OBの社員が掲示を迫るので各フロアに設置した結果、シンプルなデザインが奏功してか意外と視覚的に引き締まった感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする