ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
アクリル製指名標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88583853
品番
813-78
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
文字内容
取扱責任者
取付方式
両面テープ
材質
アクリル
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
742-6046
寸法(mm)
200×60
質量(g)
30