ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
LED修理点検標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88584562
品番
805-271
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
文字内容
停止中手をふれるな
取付方式
マグネット
材質
表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
用途
分電盤等の修理点検時に。
トラスコ品番
742-2393
寸法(mm)
255×100
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。