LED修理点検標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容運転中手をふれるな 注文コード88584571 品番805-281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は文字内容など10種類から選べます 他の種類を見る

標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。

文字内容運転中手をふれるな 取付方式マグネット 材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付 用途分電盤等の修理点検時に。 トラスコ品番742-2415 寸法(mm)255×100
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする