ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
操作禁止テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88584727
品番
806-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
文字内容
操作禁止
材質
上質紙(弱粘再剥離)
用途
分電盤等の操作禁止時に。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88584727
806-14
33616965
806-14
スイッチング禁止テープ
ユニット
1巻
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました