ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
操作禁止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88584754
品番
806-17
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
文字内容
点検中さわるな
取付方式
テープ
材質
上質紙(弱粘再はく離)
用途
分電盤等の操作禁止時に。
仕様
粘着性あり、セパレータ付
トラスコ品番
742-2911
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.08