画像準備中

操作禁止テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88584772 品番806-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。

文字内容送電禁止 材質上質紙(弱粘再剥離) 用途分電盤等の操作禁止時に。 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88584772 806-19 33616992 806-19 スイッチング禁止テープ ユニット スイッチング禁止テープ ユニット 1巻 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする