ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理点検標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88585095
品番
805-23
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
文字内容
点検中 手をふれるな( 月 日から 月 日まで)
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm上穴1
トラスコ品番
742-2300
寸法(mm)
200×100
質量(g)
30