修理点検標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88585104 品番 805-24
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
文字内容故障中 送電するな( 月 日から 月 日まで) 取付方式穴上1 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm上穴1 トラスコ品番742-2326 寸法(mm)200×100 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする