JT0414 ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械) 88585193

ストリップpH試験紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
pH測定有効範囲0.0~14.0
内容量1個(100枚)注文コード88585193品番JT0414
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。

仕様プラスチックケース入りTGK品番007-44-10-85長さ(mm)83幅(mm)5目盛0.0-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-12.0-13.0-14.0pH測定有効範囲0.0~14.0変色切片数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする