曜日別特売
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254

 

M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
M7547 LED電池式スリムライト モノタロウ 88585254
モノタロウ

LED電池式スリムライト

(59件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88585254
品番
M7547
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。

用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端:50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
約24
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

LED電池式スリムライト.
この動画は、20人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 主に枕元ライトとして使用

三段階の光量調整、角度調整ができ、マグネットで張り付くため向きも変えられ好みの光源が得られる。夜間の室間移動にも簡単に持ち歩けるので重宝している。乾電池式のため、充電式のようにバッテリー寿命=製品寿命になることもない。電池の取り付けキャップがやや締めにくく、シリコンスプレーした以外に不満はない。

対象商品 : 88585254
2026-09-11
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

マグネットも強力で便利に使えます。何より、使おうと思った時に充電切れなんて事が無いのが安心です。

2026-05-20
用途: 整備作業
その他業種

ボディはアルミ製でしっかりしています。光度も2段階調整で照射範囲もいい感じです。LED部分が握り手までコンパクトに折りたためれば良かったと思います。

対象商品 : 88585254
2026-02-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までコード式を使っていましたが、やはりコードが邪魔だしプラグを挿すのも手間なので、電池式を追加しました。
ちょっとした作業ならこれで十分そうです。
ライト部分が回転したり曲がったりするので、使いやすいと思います。
値段が少し高いと感じるのでマイナス1しました。

対象商品 : 88585254
2025-11-29
用途: バイクの整備、自家用車に常備

自家用車で車中泊する際にマグネットが活躍。バイクの整備では先端が光るので狭い場所を照らすのに活躍です。クルマには常備ですので追加購入し、2個使用しています。

対象商品 : 88585254
2024-10-24
用途: 自動車整備
金子兄弟自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではバッテリー式の物を使っていましたが、充電時間が面倒で乾電池式のものを探していました。
作りがしっかりしていて、多少落としても問題ないし、ボディが金属製なので溶接の火の粉がとんでも溶けなくて最高です。
電池残量が減るとスイッチの色が青から赤に変わるのもGood。
エネループも普通に使える♪

5人が参考にしています
2025-04-07
用途: 倉庫内の成型機の暗くて見えにくい所の確認作業用
建設業・工事業

とにかく明るい 良い品です 耐久性はこれからなのですが質感も良し

1人が参考にしています
対象商品 : 88585254
2024-04-15
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

可動部もとてもしっかりしていて明るさも十分でした。とても良い商品で満足しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする