ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ

(12件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88585288 品番 LRC90-PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1030 奥行(mm)外寸/内寸1100/1045 高さ(mm)外寸/内寸1700/1449 車輪径(Φmm)150 質量(kg)58.5 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム 材質鉄ジョイント グリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700 積載荷重N(kgf)500 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×1045×1449
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
製品移動時
製造業

しっかりしていて、移動もしやすいので更に購入を検討している

対象商品:
49827453
2023-05-30
用途:
倉庫で使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構 様 (サービス業)

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品:
49827453
2022-06-27
用途:
段ボールを立てて収納

指定の場所の棚に段ボールが置いてありましたので、常にその棚から運び出す必要がありましたが。梱包作業の際、このコンビテナーが有れば、近くまでそのまま運べるので、重宝してます。手間が減りますし、いつでも場所移動できます。

対象商品:
49827444
2022-01-31
用途:
作業用、荷物の移動。
華裏 様 (サービス業)

重ね重ね満足。大きさ重量ちょうど良い。耐久年数はわからない。

対象商品:
49827453
2019-10-14
用途:
商品移動
卸売・小売業

良い商品だと思います。一部の部品が樹脂製ではなく金属ならより良いと思います。

対象商品:
49827444
2019-05-28
用途:
リサイクル段ボールをストックするカゴとして
製造業

作りがしっかりしていますし、タイヤ部分もスムーズに動くので使いやすいです。

対象商品:
49827487
2019-08-29
用途:
荷物の保管
サービス業

リピーターです。特に不満点ございません。壊れても同じものを買います。

対象商品:
49827487
2019-05-19
用途:
集会場の座布団の保管と移動のため使用。
永光寺 様

思った通りの保管が出来、移動もスムース。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする