修理点検マグネット標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88585305 品番 806-05
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
文字内容修理中操作禁止 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番742-2792 寸法(mm)250×150 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88585305
2018-04-16
用途:
太陽光発電所電気工事の際
山佐産業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

わかりやすく目立つ為、安全には非常に良かったと思います。

対象商品:
88585305
2017-12-20
用途:
安全教育の一環
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする