KRC55-PI L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー 88585306 KRC55-PI L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー 88585306

L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88585306 品番 KRC55-PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能
お客様で台車に取付可能
ドライバー1本でらくらく取付
業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸600/540 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 質量(kg)45.5 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム アイボリー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×600×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×540×1457
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88585306
2021-01-13
用途:
ゴミ置き場として、テナントビル非常階段通路に設置(ゴミ散乱防止、搬出用に使用)
株式会社高松商会 様 (不動産業)

@従来小さい台車にゴミ袋を載せて、10m先の公道まで運んでいたが途中落とし、細かいゴミが散乱することがあった。また、Aゴミ袋が大量に出た際、通路を塞ぐことがあった。サイズバリエーションもあり最適なものを選べ@Aの問題も解決して満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする