L型ロールコンビテナー21

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88585358 品番 LRC21-R65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)400 間口(mm)外寸/内寸950/880 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1449 車輪径(Φmm)150 質量(kg)44 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム アイボリー タイプ樹脂面材、樹脂ジョイント 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700 積載荷重N(kgf)500 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×745×1449
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする