ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理点検マグネット標識
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88585366
品番
806-11
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
自動運転中
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
742-2857
寸法(mm)
250×150
質量(g)
120