ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理点検標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
点検励行 BE SURE TO INSPECT
注文コード
88585481
品番
818-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
文字内容
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
点検励行 BE SURE TO INSPECT
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-7239
寸法(mm)
200×400