コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
キャンパス スライドバインダー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
88585534
品番
ル-P133NB
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
引くだけで横に開くスライド式とじ具採用。
サイズ
A5-S
色
青
用途
書類のサイズ別整理に。
セット内容
中紙5枚、ラミネート見出し用紙5枚、クリヤーポケット1枚
タイプ
タテ型
背幅(mm)
20
穴数
20
最大収納枚数(枚)
65
外寸(幅W×高さH)(mm)
182×225