ル-P133NP キャンパス スライドバインダー(スリムタイプ) コクヨ 88585543 ル-P133NP キャンパス スライドバインダー(スリムタイプ) コクヨ 88585543 ル-P133NP キャンパス スライドバインダー(スリムタイプ) コクヨ 88585543

キャンパス スライドバインダー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 88585543 品番 ル-P133NP
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

引くだけで横に開くスライド式とじ具採用。

サイズA5-S ピンク 用途書類のサイズ別整理に。 セット内容中紙5枚、ラミネート見出し用紙5枚、クリヤーポケット1枚 タイプタテ型 背幅(mm)20 穴数20 最大収納枚数(枚)65 外寸(幅W×高さH)(mm)182×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする