ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理点検標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
点検中 スイッチを入れるな DURING INSPECTION
注文コード
88585551
品番
870-56A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
点検中 スイッチを入れるな DURING INSPECTION
取付方式
穴上2
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm上部穴2
トラスコ品番
744-8163
寸法(mm)
300×600
質量(g)
200