ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
ターポリン標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88585594
品番
805-04
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
柔軟性・防水性に優れひっぱり強度が強く丈夫です。
ヒモで設置できるのであらゆる場所に対応!
文字内容
高所作業中
取付方式
4隅穴
材質
ビニールターポリン
仕様
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
トラスコ品番
742-2091
寸法(mm)
450×600
質量(g)
130