コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
スマートキャンパス(用途別)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5色)
サイズ
セミB5
注文コード
88585595
品番
ノ-GS30S10-5X5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽く、書き心地なめらかなスマートキャンパスにA4サイズとB5英習罫が新登場!
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
方眼罫
縦(mm)
252
横(mm)
179
紙質
中紙/上質紙・薄口60g/m
2
(森林認証紙)
罫幅(mm)
5
製本
無線とじ