※使用例

ボックスラベル<NEOS>

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 88585613 品番 L-BNE85-10M
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ファイルボックスNEOSにぴったりの専用ラベル。
ミシン目入りで1片ずつ切り離せ、はくり紙の一部をはがせるスリット入りなので、仮止めをしてキレイに貼れます。
無償のラベル編集・印刷ソフト〈合わせ名人4〉で、
かんたんにラベル編集・印刷ができます。

紙厚(mm)総厚132g/m2・0.15mm グレー 種別ファイルボックス用 ラベルサイズ(mm)160×86 面付3面 用途ファイルボックスの内容物整理に。 仕様グレー地模様・罫線入り 片数30片 ラベル厚(mm)0.1 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする