ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理中標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88585637
品番
805-50
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
修理中
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-2504
寸法(mm)
300×300
質量(g)
100
注意
※ボールチェーンは別売です。