ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理中標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88585646
品番
805-51
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
修理中スイッチ投入禁止
取付方式
穴上1
材質
本体/ペット樹脂・書込札/紙製
仕様
Φ3mm上部穴1
トラスコ品番
742-2512
寸法(mm)
300×100
注意
※ヒモは付いていません。