使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM最大綴じ奥行(mm)70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267針装てん方法ワンタッチスライドオープン式繰り返し・詰め替え対応