画像準備中

危険物標識(鉄板)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質鉄板(明治山) 文字内容類別・品名最大数量…・横型 注文コード88586407 品番828-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は材質・文字内容など50種類から選べます 他の種類を見る

危険物規則に基づく表示です。

文字内容類別・品名最大数量…・横型 材質鉄板(明治山) 仕様Φ4mm穴4スミ 寸法(mm)300×600
注意
※ビス・テープは別売りです。※地域条例により表示内容が異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88586407 828-54 09160812 828-54 危険物標識 鉄板 ユニット 危険物標識 鉄板 ユニット 1枚 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88586504
2022-07-13
用途:
新規申請倉庫表示

端部が平らになっており、ビス止めがしやすかった。
他の看板は端部が折られており、下地と隙間ができるため、タップ穴の狙いがつけにくかったです。

対象商品:
88586802
2018-12-06
用途:
小型タンクローリー
株式会社大東運輸 様 (サービス業)

構内作業の小型タンクローリーにて使用しております
消防施設監査にて指摘を受け、以前は黄色ペンキ等で補修をしておりましたが今回購入しました。
到着も早く品物の規格通りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする