危険物標識(鉄板)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88586504 品番 828-82A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

危険物規則に基づく表示です。

文字内容火気注意整理整とん・横型 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様Φ4mm穴4スミ トラスコ品番743-1414 寸法(mm)250×500 質量(g)500
注意
※ビス・テープは別売りです。※地域条例により表示内容が異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88586504
2022-07-13
用途:
新規申請倉庫表示

端部が平らになっており、ビス止めがしやすかった。
他の看板は端部が折られており、下地と隙間ができるため、タップ穴の狙いがつけにくかったです。

対象商品:
88586802
2018-12-06
用途:
小型タンクローリー
株式会社大東運輸 様 (サービス業)

構内作業の小型タンクローリーにて使用しております
消防施設監査にて指摘を受け、以前は黄色ペンキ等で補修をしておりましたが今回購入しました。
到着も早く品物の規格通りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする