曜日別特売
830-75 危険物標識(エコユニボード) ユニット 88586696

危険物標識(エコユニボード)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容火気厳禁・横型
火気厳禁・横型
禁煙 NO SMOKING・横型
注水厳禁・横型
火気注意整理整とん・横型
火気厳禁 NO OPEN FLAME・横型
トラスコ品番743-2305
内容量1枚注文コード88586696品番830-75
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

危険物規則に基づく表示です。

文字内容火気厳禁・横型取付方式4隅穴材質エコユニボード寸法(mm)250×500仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番743-2305質量(g)120エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※ビス・テープは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88586732
2021-08-24
用途: 駐車場の防火の啓発の為、目に付く所に掲示する。
株式会社日本海マリーナ

思っていたとおりの標識でしたがボードが薄く柔軟な為凹凸のある面に設置する場合は
下に補強板が必要ではないでしょうか。

対象商品 : 88586732
2021-08-10
用途: 設備メンテナンス
プライム建設業・工事業

軽く柔らかいので設置面を選ばず使いやすいのでいつもリピしてます

対象商品 : 88586696
2018-02-09
用途: 少量危険物貯取扱所に同時貼付

できれば、30×60の大きさのものがあれば、上記と並列して貼付するのでバランスも良かったと思います。

対象商品 : 88586696
2016-07-24
用途: 少量危険物置き場
合同会社エコハート

横書きのアイテムがない中での逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする