危険物標識(エコユニボード)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88586714 品番 830-79
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

危険物規則に基づく表示です。

文字内容注水厳禁・横型 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 寸法(mm)250×500 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番743-2321 質量(g)120 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
注意
※ビス・テープは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88586732
2021-08-24
用途:
駐車場の防火の啓発の為、目に付く所に掲示する。
株式会社日本海マリーナ 様

思っていたとおりの標識でしたがボードが薄く柔軟な為凹凸のある面に設置する場合は
下に補強板が必要ではないでしょうか。

対象商品:
88586732
2021-08-10
用途:
設備メンテナンス
プライム 様 (建設業・工事業)

軽く柔らかいので設置面を選ばず使いやすいのでいつもリピしてます

対象商品:
88586696
2018-02-09
用途:
少量危険物貯取扱所に同時貼付

できれば、30×60の大きさのものがあれば、上記と並列して貼付するのでバランスも良かったと思います。

対象商品:
88586696
2016-07-24
用途:
少量危険物置き場
合同会社エコハート 様

横書きのアイテムがない中での逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする