ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
高圧ガス標識ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88586951
品番
827-08
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
危険物規則に基づく表示です。
材質
ステッカー
用途
トラックやタンクローリーに。
仕様
粘着シール・文字/蛍光
トラスコ品番
743-0671
寸法(mm)
300×300
文字内容
高圧ガス
取付方式
ステッカー
文字色
蛍光オレンジ