曜日別特売
827-14 高圧ガス標識(鉄板) ユニット 88586985

高圧ガス標識(鉄板)

(2件のレビュー)
文字内容高圧ガス
寸法(mm)300×300
材質鉄板(平板)
内容量1枚注文コード88586985品番827-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

危険物規則に基づく表示です。

文字内容高圧ガス取付方式4隅穴材質鉄板(平板)寸法(mm)300×300仕様Φ4mm穴4スミ・文字/蛍光印刷トラスコ品番743-0680質量(g)360
注意
※ビス・テープは別売りです。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 高圧ガスローリーへの取付
テーエス運輸株式会社

製品の品質は良かったが取付用の穴が少し小さいので開けなおす必要がある。
穴も4箇所しか開いていないのが残念です。

対象商品 : 88586985
2017-12-19
用途: トラックの高圧ガス運送時に表示
マルケー自動車整備株式会社

トラックの高圧ガス商品使用時に表示していますが、価格も手ごろで、表示が遠くからでも見易く、又、鉄板で出来ている為、飛び石などにも強く、丈夫で購入依頼が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする