ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
高圧ガス施設標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88587037
品番
827-44
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
危険物規則に基づく表示です。
文字内容
アンモニア
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
743-0892
寸法(mm)
450×300
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※ビス・テープは別売りです。