高圧ガス施設標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88587116 品番 827-52
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

危険物規則に基づく表示です。

文字内容 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番743-0965 寸法(mm)450×300 質量(g)150 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
注意
※ビス・テープは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする