高圧ガス標識(鉄板)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88587134 品番 827-01A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

危険物規則に基づく表示です。

文字内容高圧ガス製造事業所 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 寸法(mm)600×300 仕様Φ4mm穴4スミ トラスコ品番743-0647 質量(g)720
注意
※ビス・テープは別売りです。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
高圧ガスローリーへの取付
テーエス運輸株式会社 様

製品の品質は良かったが取付用の穴が少し小さいので開けなおす必要がある。
穴も4箇所しか開いていないのが残念です。

対象商品:
88586985
2017-12-19
用途:
トラックの高圧ガス運送時に表示
マルケー自動車整備株式会社 様

トラックの高圧ガス商品使用時に表示していますが、価格も手ごろで、表示が遠くからでも見易く、又、鉄板で出来ている為、飛び石などにも強く、丈夫で購入依頼が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする