高圧ガス標識(鉄板)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88587143 品番 827-02A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

危険物規則に基づく表示です。

文字内容高圧ガス貯蔵事業所 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 寸法(mm)600×300 仕様Φ4mm穴4スミ トラスコ品番743-0655 質量(g)720
注意
※ビス・テープは別売りです。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
高圧ガスローリーへの取付
テーエス運輸株式会社 様

製品の品質は良かったが取付用の穴が少し小さいので開けなおす必要がある。
穴も4箇所しか開いていないのが残念です。

対象商品:
88586985
2017-12-19
用途:
トラックの高圧ガス運送時に表示
マルケー自動車整備株式会社 様

トラックの高圧ガス商品使用時に表示していますが、価格も手ごろで、表示が遠くからでも見易く、又、鉄板で出来ている為、飛び石などにも強く、丈夫で購入依頼が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする