画像準備中

高圧ガス標識(鉄板)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容充填容器置場・燃 注文コード88587152 品番827-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容など10種類から選べます 他の種類を見る

危険物規則に基づく表示です。

文字内容充填容器置場・燃 材質鉄板(明治山) 寸法(mm)300×600 仕様Φ4mm穴4スミ
注意
※ビス・テープは別売りです。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88587152 827-17 33616922 827-17 LP高圧ガス関係標識 ラミ 置き場 ユニット LP高圧ガス関係標識 ラミ 置き場 ユニット 1枚 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
高圧ガスローリーへの取付
テーエス運輸株式会社 様

製品の品質は良かったが取付用の穴が少し小さいので開けなおす必要がある。
穴も4箇所しか開いていないのが残念です。

対象商品:
88586985
2017-12-19
用途:
トラックの高圧ガス運送時に表示
マルケー自動車整備株式会社 様

トラックの高圧ガス商品使用時に表示していますが、価格も手ごろで、表示が遠くからでも見易く、又、鉄板で出来ている為、飛び石などにも強く、丈夫で購入依頼が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする